PGA-X (ジルコニア)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32983097 品番 PGAX10015-Z
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。
研削性・耐久性が大幅UP。
外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。
ペーパーなのに重研削でもOK。
あらゆる研削研磨作業に使用できます。

外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度#60 砥粒Z 用途特にバリ取り・面取り。 直径(Φmm)100 砥材Z 穴径(Φmm)15(16) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする