軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32983316 品番 USC-0210B
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。
急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。
簡単操作にて閉扉力を調整できます。
取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。
フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。

仕様
閉じ時間設定範囲/3〜11秒(開扉距離700mmにて)
初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上
開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容
クローザー本体(ラック付)(1セット)
カバー(1個)
十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)
十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)
ケーブルブラケットV(2個)
ケーブルブラケットH(2個)
ブラケット保護キャップ(2個)
ブラウン 最大ストローク(mm)1000 耐久性開閉20万回以上 適合扉幅(mm)700〜1000 適合扉質量(kg)10〜20 用途一般家庭の屋内木製建具専用 トラスコ品番405-6639 使用温度範囲(℃)0〜40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
注意
※開閉力7N(0.7kg)以下の扉に使用可能です。
戸袋式の引戸、鴨居に幕板がついている納まりには使用できません。
扉の重量は約20kgまで対応可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
引き戸を閉める
その他業種

引き戸クローザー UC-0010が廃番になっているため置き換えとして選定。
耐久性は不明だが見た目の構造的にあまり高くはなさそうです。
取り付けもケーブルラックの取り付け精度とか割と面倒でした。
扉を開けるときの力も今までより必要になったので慣れるまでは戸惑います。

対象商品:
32983325
2024-01-05
用途:
引戸に取付ました

希望通りの商品でした。
もう少し本体部分のサイズが小さいと目立たないと思います。

対象商品:
32983316
2023-11-10
用途:
引き戸が自動で閉まるようにとの用途です
鉱業

引き戸が自動で閉まるということだけについては満足していますが、「開け放し」状態にしておきたいにも関わらず一切できず、ストッパーをセットしないと勝手に閉まってしまうのは難点で、不満です。。
開け放し状態に出来ないか目下問合せ中ですが、第一弾の回答としては、色が違うとできない旨の返答がありました。
メーカーとしては、色々なことを想定して製造するべきであり、開け放しが出来ないのであれば、きちんと事前に説明をするべきですし、説明書きのどこにもその旨の説明書きはありませんでした。。。

2人が参考にしています
対象商品:
32983291
2020-07-11
用途:
引戸の半自動化
中国化薬株式会社 様

取り付け方法が解りやすい図解だったので簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
32983316
2020-08-14
用途:
室内引き戸の自動戸閉装置として
医療・福祉・介護関連業

引き戸は「軽量」のものでないと、スムーズには閉まりません。ガラスなどが入っている引き戸だと重いようで、自動的には動きだしたり閉まったりはしません。

1人が参考にしています
対象商品:
32983307
2020-03-27
用途:
喫煙室の扉の為、自閉式にする必要があった
製造業

割と取付は簡単です。ゼンマイ式なので当然ですが、閉まる時は早いですが、閉まり終わりは遅くなるのでもう少し早い方が良いです。速度は変えられますが、早くするとその分重くなり寿命も短くなる様な気がします。ケーブルラックもそうですが、樹脂製なので経年劣化も気になります。オール金属製があれば欲しかったです。まあ家庭用製品ですので仕方ないです。有り難うございます。

対象商品:
32983316
2018-07-04
用途:
トイレの引き戸に使用

形状が小さくて、本体の見た目は問題ない。張ってあるガイドがちょっと気になる。しかし機能から考えると、仕方ないのかな。トイレの引き戸には十分です。

対象商品:
32983316
2018-03-17
用途:
引き戸のクロザーに使用
有限会社うだがわ 様 (卸売・小売業)

引くときは軽く引け、帰りは静かに閉まって良好です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする