画像準備中

集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ8戸用(2段×4列) 錠前ダイヤル錠 注文コード32983404 品番AM-B8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品はタイプ・錠前など11種類から選べます 他の種類を見る

「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×1362×150 タイプ8戸用(2段×4列) 錠前ダイヤル錠 用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4 質量(kg)15.3 商品番号(杉田エース)244-158

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32983404 AM-B8 34742933 AM-B8 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 1台 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34742881
2019-10-09
用途:
アパートの郵便受け
サンサン企画 様

設置して2年経過していますが、開閉機能も確りしており堅牢、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34742915
2015-11-15
用途:
マンションの集合ポストの交換
不動産業

設置も簡単でした。
ダイヤル錠なので使用しやすく、価格の割に良い製品だと、思います。
しかし、ダイヤル錠の番号が近すぎるのがあり、年配の方に解錠の説明をするのに苦労しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする