小型レギュレータ RB500シリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径ワンタッチ継手Φ6 注文コード32984366 品番RB500-LSC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,851
販売価格(税別)
4,410
この商品は接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
接続口径ワンタッチ継手Φ6 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32984323
2024-10-22
用途:
空気圧力の調整
製造業

圧力計が全く動かず、圧力計を使っての調整は全くできません。初期不良なのか、もともとそういう設計なのかさえわかりません。
圧力調整も非常狭い幅で調整せねばならず、レギュレーターというより、バルブレベルの調整幅です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする