TR-412 スナップインバルブ TIPTOP 32987586

スナップインバルブ

(118件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)部品番号No.9200(コア)注文コード32987586品番TR-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タイヤバルブの交換用に。

用途二輪用材質ゴム全長(mm)33タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:118
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36557656
2025-11-11
用途: ピット作業に

色んなレビューがありますが、タイヤ交換作業時に確信に交換すれば 間違いはないんじゃないかなぁ? 二袋に1つ位で虫の密着不良がありますが 1度外して締め直せば大丈夫です 初期の頃はバルブあなが閉塞しているのがありましたが 今は全くなくなり大丈夫です

対象商品 : 36557771
2025-09-04
用途: バイクのタイヤ交換と一緒に交換。
運輸・通信業

適合リム穴(mm)Φ11.5
用途 二輪用
って説明文が有ったので。
車用?のでは
引っ張ると千切れますから(笑)

2025-04-28
用途: バイクのタイヤ交換の際に

バイクのタイヤ交換の際に、同時交換している。
バイクのホイールは黒色が多い。タイヤも黒だし、真夏の直射日光が当たる場所に駐めているバイクのホイールはかなり高温になる。有名メーカーで耐熱バルブ仕様を使うのが安心である。
折角タイヤを新品にしても、エアバルブが傷んでいると、パンクの憂き目に遭う。スペアタイヤのないバイクでパンクは悲惨である。

2025-05-07
用途: 安価ですが良い商品。
その他業種

バイクに使用しましたが、通常のエアーバルブより短いので、エアー入れが少し見やすくなりました。 エアー漏れ等も無くこの価格なら納得いく品質です。

対象商品 : 36557771
2025-05-14
用途: タイヤ交換

スクーターのタイヤ交換時に必ず一緒に交換するので、安くて助かっています。使用上全く問題ないです。

2024-10-21
用途: タイヤ交換時の必然で

もともとはバイク用ですが、四輪車でもつかいたいと要望があり 時々使わせてもらっています なかなかスタイリッシュで良いです

対象商品 : 36557656
2025-05-17
用途: 自家用バイクのエアバルブ交換に
建設業・工事業

このサイズを少量こうできるのはとても助かります。無くなったらまた買います。

2024-10-19
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

二輪車のタイヤ交換時に一緒に取り替えます。
製品は至って普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「注意:パッキンは付属されていません」どういう意味ですか?
回答:
先端キャップは付属されておりますが、キャップの中にはパッキンは付いておりません。
2が参考にしています
2011-08-30

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする