タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
PACIFICのエアーバルブは耐久性が有り大変満足しております。
タイヤ交換の都度必ず交換しています。毎回この商品を購入しています
お値段リーズナブルで使い勝手が良い。こちら一択です。おーるまいに使えます。
パシフィック製品だから安心して使用できます。パッキン付きキャップのも希望です。
作業もしやすいです。価格もてごろで助かっています。
T/Lバルブ起因のクレームは1件もありません 信頼の商品でオススメです 敢えて言うと TIPTOPにある キャップ コア 本体分解品があれば便利かも
低価格でエアー漏れも、一度も無く安心して使用しています。お勧めです。
安心できるメーカーで値段も助かっております。キャップがゴム入りではないのでそこだけが、、、。