※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ305EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 32996022 NJ305EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 32996022

単列円筒ころ軸受 NJ形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996022 品番 NJ305EW
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
内輪と外輪は分離できます。
内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。
一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 質量(g)269 面取寸法r(mm)1.1(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r1(mm)1.1(最小) 内接円径Fw(Φmm)34 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑12000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)37500 基本定格荷重Cr(N)41500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする