単列円筒ころ軸受 NJ形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996031 品番 NJ306EW
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
内輪と外輪は分離できます。
内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。
一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 質量(g)409 面取寸法r(mm)1.1(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r1(mm)1.1(最小) 内接円径Fw(Φmm)40.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)50000 基本定格荷重Cr(N)53000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする