単列円筒ころ軸受 NU形

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 注文コード32996117 品番NU2208W
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内径d・外径D・幅Bなど54種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)480 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法r1(mm)1.1(最小) 内接円径Fw(Φmm)49.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)77500 基本定格荷重Cr(N)72500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07023572
2023-05-18
用途:
農機具の修理につかいました。
合同会社千代ヶ岡ファ‐ム 様 (農・林・水産業)

日にちはかかりましたが、ちゃんとした商品が届きました。安心しました。

対象商品:
07024044
2019-07-02
用途:
40年以上前の木工機械に使いました
有限会社寿機工 様 (卸売・小売業)

40年以上前の木工機械に使いましたが満足の結果でした

対象商品:
07023536
2019-02-04
用途:
エンジン修理用として

個人的にNSKが好きです。
安心して使える日本製で申し分ないです。
長らく使っていて問題が起こった事が有りません。

対象商品:
32996101
2015-03-05
用途:
農機具
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品が安く購入でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする