自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード32996887 品番22206CE4S11
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は内径dなど68種類から選べます 他の種類を見る

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)20 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)270 面取寸法r(mm)1(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)50000 基本定格荷重Cr(N)50000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32996957
2024-05-21
用途:
モーター修理

モノタロウブランドでも十分なのですが、
番手がない場合はメーカー品を購入してます。
メーカー品なので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32996957
2022-07-16
用途:
トラクター用耕耘ロータリーの修理
農・林・水産業

ミッションケースへの浸水でベアリングが錆びたため、チェーンケース内も含め3点交換。
土曜日に注文して月曜に届くという素早い対応と、メーカー純正パーツと同じものが1/3程度の価格で購入できるのがありがたいです。品質、精度は言わずもがなの一流メーカーなのでそちらは全く問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
32996957
2023-01-15
用途:
トラッククレーンの回転軸受に使用しました。
斎藤自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなかない商品と思いましたが、見つかってよかったです。

対象商品:
07024482
2020-01-26
用途:
四尺旋盤の改造
製造業

未だ未完成なので不明 完成時点で不具合は無いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07024491
2017-06-09
用途:
メンテナンス時
有限会社ラン 様 (建設業・工事業)

メーカー品でしたので、特に問題は、ありませんでした。

対象商品:
07024516
2014-07-22
用途:
減速機整備
株式会社榊原製作所 様

長年使用しております 満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする