※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22216EAKE4 自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工) 32997045 22216EAKE4 自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工) 32997045

自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 注文コード32997045 品番22216EAKE4
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内径dなど37種類から選べます 他の種類を見る

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2010 面取寸法r(mm)2(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)275000 基本定格荷重Cr(N)264000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ溝付き 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする