※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51122 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997702 51122 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997702

単式スラスト玉軸受 51100番台

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード32997702 品番51122
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内径dなど34種類から選べます 他の種類を見る

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)145 内径D1(Φmm)112 幅T(mm)25 内径d(Φmm)110 外径d1(Φmm)145 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1040 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)88000 基本定格荷重Coa(N)288000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
機械整備時に使用

汎用旋盤の整備に使用しました。
メーカー品なので品質も素晴らしいが
ネットで1個から買えて簡単に手に入るのが有難いです。
整備作業では数多く要らないが部品はタイムリーに欲しいため、非常に助かります。

対象商品:
07023003
2022-12-21
用途:
組立
製造業

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

対象商品:
07022985
2021-03-18
用途:
手動タイヤチェンジャー
ハナザワ電気センター 様

タイヤチェンジャーに倍力レンチをつけるのに使いました。内径、外径ともちょうどよく、くるくる回るようになりました。

対象商品:
07022985
2020-12-16
用途:
回転板の支え

メーカー品ですので問題なく使用できました。納期も早くてよかったです。

対象商品:
07022933
2020-09-03
用途:
試験機器の修理
エヌエスファスナー株式会社 様

試験機の修理を、安価に済ませる事が出来、喜んでいます。

対象商品:
07022933
2018-02-25
用途:
反射望遠鏡の鏡筒バンドの締め付け用

安定感があります。良い品です。ありがとうございます。

対象商品:
07022951
2016-05-03
用途:
バイク整備に使用

フロントフォークスプリングのフィーリング向上の為に使用しました。普通に問題無く使用しています。

対象商品:
07022933
2015-12-28
用途:
バイクの作業、メンテナンス

価格も手頃で安心の国内メーカー。
性能も申し分ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする