※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51228X 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工) 32997772 51228X 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工) 32997772

単式スラスト玉軸受 51200番台

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)140 注文コード32997772 品番51228X
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。

外径D(Φmm)200 内径D1(Φmm)143 幅T(mm)46 内径d(Φmm)140 外径d1(Φmm)197 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)4300 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1500 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)186000 基本定格荷重Coa(N)575000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07023161
2020-11-26
用途:
ボール盤のオーバーホール

古いキタガワ製のボール盤のオーバーホールにしようしました。様々な種類のスラストベアリングが購入できることは大変ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07023161
2019-04-24
用途:
機械部品

まず安い。
一流メーカー品だから品質も良い。
次の日に届くから助かる。

2015-08-06
用途:
ロータリーテーブルの自作

これはとても信頼できます
また機会があればぜひ買います。
皆さんもよかったら買ってみたらどうですか?

1人が参考にしています
対象商品:
07023152
2019-03-05
用途:
ジャッキ修理

ブランド品を選定しました。
装着後も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07023186
2015-04-20
用途:
グリス注入型の軸受け

大変に満足しています。価格も安価

対象商品:
07023213
2014-08-23
用途:
重量回転扉の軸受部
株式会社エムワン スガノ 様

豊富な品揃えの中から重量算出後同商品に決定致しました。
8/25には完成品のお披露目となります。
その後にと思っていたレビューなのですが,催促を受け書き始めました。
いずれにしろ、駆動状態は良好なので特に問題なく納品ができるものと思っています。

対象商品:
07023152
2014-05-15
用途:
精密金型製造

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする