※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51307 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997806 51307 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997806

単式スラスト玉軸受 51300番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード32997806 品番51307
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径d・内径など16種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。

外径D(Φmm)68 内径D1(Φmm)37 幅T(mm)24 内径d(Φmm)35 外径d1(Φmm)68 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)386 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)56000 基本定格荷重Coa(N)105000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする