※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51406 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997912 51406 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997912

単式スラスト玉軸受 51400番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 軌道輪形状スラスト玉軸受 注文コード32997912 品番51406
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内径d・軌道輪形状など11種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。

外径D(Φmm)70 内径D1(Φmm)32 幅T(mm)28 内径d(Φmm)30 外径d1(Φmm)70 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)519 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)73000 基本定格荷重Coa(N)126000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする