外径D(Φmm)47
内径D1(Φmm)27
幅T(mm)28
寸法T1(mm)28
寸法T2(mm)17.5
内径d(Φmm)25
内径d2(Φmm)20
面取寸法r(mm)0.6(最小)
面取寸法r1(mm)0.3(最小)
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)213
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)28000
基本定格荷重Coa(N)50500
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼