※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52208 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32998007 52208 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32998007 52208 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32998007

複式スラスト玉軸受52200番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32998007 品番 52208
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。

外径D(Φmm)68 内径D1(Φmm)42 幅T(mm)36 寸法T1(mm)36 寸法T2(mm)22.5 内径d(Φmm)40 内径d2(Φmm)30 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)543 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)47500 基本定格荷重Coa(N)98500 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする