SAL-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003677

SAL-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003677 SAL-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003677 SAL-100R 中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003677

中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33003677 品番SAL-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アングルラックに容易に取付けられます。

車輪径D(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付高H(mm)125 車輪幅(mm)25 偏芯E(mm)32 形状自在車 ブレーキなし 材質(車輪)ゴム タイプアングル 金具仕上ユニクロメッキ 寸法d(mm)10 車輪No.L110 寸法a(mm)45 寸法e(mm)10 寸法b(mm)61 ストッパー 寸法c(mm)20 寸法f(mm)10 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33003677 SAL-100R 02456221 SA-100W SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター 1個 2,088
欠品中
税込2,297
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33003652
2014-02-18
用途:
スチール棚に取り付けました

ホームセンターなどで同じものを探したりしたのですが、弱そうものばかりでした。
こちらのものは、すごくしっかりしていました。
サイズもいろいろあるのが、助かりますね!
 ナットを止める穴がもう少し小さいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする