鉄バフ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33008997 品番 TE75×9.53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。
3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。

外径(Φmm)75 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)約8 材質綿布 用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33009033
2022-09-23
用途:
●ベンチグラインダーの研磨バフとして
エステック株式会社 様

研磨バフとして2つ購入。2つ合わせないとベンチグラインダーのワッシャに挟みこめない。暑さ2cmのものがあればいいと思う。

対象商品:
33009015
2022-03-26
用途:
最後の仕上げに
サービス業

道具の真鍮ブラシで仕上げた後に青棒を付けて最後の磨きに使用しています、余り綺麗にしなくて良いのでこのバフを使います、商品は其れなりの様に感じました、使い込むと良いのかも知れませんが。

2人が参考にしています
対象商品:
33008997
2021-01-11
用途:
自作小型グラインダーで使用
株式会社USEN 様 (運輸・通信業)

少し厚みがあり固定ができていません。冶具を考えてから試してみます。
外形は問題なしです。

対象商品:
33009015
2019-03-09
用途:
製品のバリ取り

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

対象商品:
33009006
2016-06-09
用途:
研磨時
兼松精鍍工業有限会社 様

安くてよい

1人が参考にしています
対象商品:
33009024
2016-08-12
用途:
刃物の研磨

非常に使いやすくじかいもリピします。

対象商品:
33009024
2015-12-08
用途:
アルミ製品のバフ掛け

安価なので購入しました。
価格に対して満足しています。
もう少し厚手の物も揃えて欲しいと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
33009033
2015-07-17
用途:
バフ掛け

good!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする