曜日別特売
SB100×9.53 積サイザルバフ 有明鍍研材工業 33009076

積サイザルバフ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)9.53
内容量1枚注文コード33009076品番SB100×9.53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。

用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能外径(Φmm)100穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33009103
2019-12-18
用途: 研磨作業

双頭グラインダーに取り付けて使用。繊維の飛散も少なく良いと思います。

対象商品 : 33009076
2019-12-18
用途: 研磨作業

ハンドグラインダーに取り付けて使用しましたが、ハンドグラインダーには不向きだと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33009103
2019-08-16
用途: バフ
株式会社伸和建設建設業・工事業

中研ぎ用として購入しました
腰があり、ステンレスの中研磨に使用しました

2が参考にしています
対象商品 : 33009076
2017-05-17
用途: ステンレスの鏡面仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめての購入しましたが全体的に使いやすく満足できる仕上がりでした。

対象商品 : 33009067
2015-09-09
用途: 樹脂製品の研磨用。
医療・福祉・介護関連業

使い始めは糸が出てくるが、それをハサミで切り取ると後は調子よく使用できた。

対象商品 : 33009067
2016-06-09
用途: 研磨時
兼松精鍍工業有限会社

安い、使える

対象商品 : 33009137
2015-09-11
用途: バフ研磨
胡蝶堂

十分に 満足いくものです。

対象商品 : 33009121
2015-01-16
用途: 金属磨き
胡蝶堂

不満は ただ一点 300 x 19 の サイズがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする