茶カツ仕上バフ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33009164 品番 CH100×9.53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。
新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)6〜10 材質古綿生地 用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
注意
※古生地を使用しておりますので、色は一定ではありません。茶・黒・白等で色が変わる場合があります。
※古い綿生地を重ねてバフとして使用しているため、1枚当たりの厚さが違い、雨や湿気が多いと生地が広がります。また、水分を吸収すると分厚くふくらみます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33009207
2021-03-22
用途:
FRPの表面処理
株式会社アイ・ファクトリー 様 (製造業)

以前に使ってたモノより良かったです。
でも毛抜けがひどいかな

1人が参考にしています
対象商品:
33009207
2019-07-24
用途:
バフ作業の最終工程に使用しています。

複雑な形状にもなじみやすいので、使用感は良いです。いろいろな種類の布地が重ねられているので、製品により少しバラつきがあります。

対象商品:
33009191
2018-02-04
用途:
樹脂の研磨

程よい固さで樹脂の研磨に優れます。糸屑はそこそこ出ます。

対象商品:
33009182
2015-06-17
用途:
真鍮材の表面仕上げに使う
VIC電子研究所 様 (その他業種)

ちょっと柔らかすぎる感じで力を入れて磨くことが難しい感じです。でも仕上げの品質はとても良い鏡面仕上げができます。

対象商品:
33009207
2018-03-09
用途:
アルミ部品の研磨
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのアルミ部品の研磨に使用しているが、軽く当てている分には
だいじょうびだが、少しでも強く当ててしまうと とにかくゴミがすごい。服も作業場も毛だらけになる。

対象商品:
33009207
2013-12-15
用途:
バフ研磨

作業効率が良い。

対象商品:
33009191
2017-02-05
用途:
プラスチック研磨用
エヌ・プラス 様

布素材がいろいろあり硬さがばらつき仕上げ磨きには利用できないです。

1人が参考にしています
対象商品:
33009216
2016-04-29
用途:
樹脂表面磨き
製造業

3本購入しましたが、いずれもアタリが不揃いでゴツゴツあたります。表面を高速で削っても改善せず、速度を調整しても使い物になりませんでした。残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする