キャラコ仕上げバフ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)125 注文コード33009261 品番KY125×12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)3〜4 材質綿布 用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
塗装仕上げ
その他業種

他のレヴューにもありますが一枚では使い物になりません。柔らかさで考えると5枚くらい重ねないと使えないと思います。

対象商品:
33009277
2015-05-06
用途:
アクセサリーの仕上げ

薄過ぎて使えない。
束ねれば使えるが、値段が上がるので、経済的ではない。

2人が参考にしています
対象商品:
33009304
2014-10-14
用途:
アクリルの磨き
有限会社 協和モデル 様

厚みがないため 何枚も重ねて使用するので 糸くずが出やすく又平面になりにくいのが残念です  一枚の厚さが10ミリ程度とミシン目も もっと増やしたほうが 上記の問題が起こりづらいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33009252
2014-09-27
用途:
アルミホイールの鏡面研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

普通〜

2013-10-11
用途:
銀の仕上げ磨き

単体では薄すぎるので二枚重ねで使用しました。
切削力はありませんが傷を引きにくく、仕上げには丁度良い使い勝手だと思います。
もう一枚重ねて三枚で使ってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする