曜日別特売
KY150×12.7 キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業 33009277

キャラコ仕上げバフ

(5件のレビュー)
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
内容量1枚注文コード33009277品番KY150×12.7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。

用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。外径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 塗装仕上げ
その他業種

他のレヴューにもありますが一枚では使い物になりません。柔らかさで考えると5枚くらい重ねないと使えないと思います。

対象商品 : 33009277
2015-05-06
用途: アクセサリーの仕上げ

薄過ぎて使えない。
束ねれば使えるが、値段が上がるので、経済的ではない。

2が参考にしています
対象商品 : 33009304
2014-10-14
用途: アクリルの磨き
有限会社 協和モデル

厚みがないため 何枚も重ねて使用するので 糸くずが出やすく又平面になりにくいのが残念です  一枚の厚さが10ミリ程度とミシン目も もっと増やしたほうが 上記の問題が起こりづらいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33009252
2014-09-27
用途: アルミホイールの鏡面研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

普通~

2013-10-11
用途: 銀の仕上げ磨き

単体では薄すぎるので二枚重ねで使用しました。
切削力はありませんが傷を引きにくく、仕上げには丁度良い使い勝手だと思います。
もう一枚重ねて三枚で使ってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする