ネル仕上げバフ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33009383 品番 NE300×25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。

外径(Φmm)300 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)4〜5 材質綿布 用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33009356
2023-09-19
用途:
両頭グラインダーに使用
製造業

製品の説明に中央部の塗ってある部分の大きさ(直径の寸法)が記載されていると、グラインダーがわのワッシャーとの寸法がわかるので良いかと思います

対象商品:
33009356
2022-01-01
用途:
研磨
その他業種

糸くずがすごいので最初はマスクしたほうがいいです。
しかし、それも最初だけで研磨剤が馴染んでくるとほぼ出ません。
青棒を使って金属を研磨していますが、特に問題はなく綺麗に研磨できます。

対象商品:
33009365
2021-08-20
用途:
40年前のホンダバイクの修理に使用しました。(シルクロード CT250S レストア)
株式会社トップ防災 様 (製造業)

アルミパーツの鏡面仕上げに使用し、手作業から解放されて助かりました。

対象商品:
33009313
2022-02-17
用途:
金属光沢
その他業種

使いやすく、気に入りました、ありがとうございました。またの機会がありましたら注文したいと思います。

対象商品:
33009322
2021-01-11
用途:
自作小型グラインダーで使用
株式会社USEN 様 (運輸・通信業)

まだ使用していませんが、サイズも問題なしです。
満足しています。

対象商品:
33009331
2019-12-18
用途:
研磨作業

双頭グラインダーに取り付けて研磨作業をしましたが、糸くずが大量に出ました。使用方法が悪いのでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
33009356
2018-02-04
用途:
樹脂の研磨に

樹脂は納得の行く研磨ができました。ただし糸屑は半端ないです。

対象商品:
33009322
2016-04-29
用途:
仕上げ磨き
製造業

青棒をつけて使用しています。最終の拭き上げ磨きとして重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ネル仕上げバフの厚みは?4、5枚を重ねて使用できますか?
回答:
厚みは4〜5mmとなります。枚数は何枚重ねて頂いても使用可能です。
1人が参考にしています
2011-10-31

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする