301 液状ガスケット301 スワンボンド 33009645

301 液状ガスケット301 スワンボンド 33009645 301 液状ガスケット301 スワンボンド 33009645

液状ガスケット301

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード33009645 品番301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

固形パッキンと併用した時、トルクダウンが少ない為、後刻多くの増し締めが不要です。
乾燥が速いので、併用パッキンへの溶剤の吸収が少なく、パッキンの強度が落ちません。
固形分濃度が高いので、容積収縮が少なく、耐圧性良好で、組立後の漏れがありません。
熱により皮膜強度が向上するので、増し締めによりパッキン穴の破れる事はありません。
強力な密着性皮膜を形成し、併用パッキンの強度も増大します。
美しいアルミ地金色(銀色)をしているので組み付け品の汚染が目立ちません。
ジョイントシートパッキンとの併用は、耐圧効果をはじめ多くの点で特に優れています。

使用方法
接合場所をウエスで清浄し、均一に塗布して約1分後に、接合締め付けをして下さい。
コルクパッキンとの併用時は、塗って直ぐ締め付けず乾いてから締め付けをして下さい。
含有溶剤が塗装面を浸食する場合がある為、不必要面に迄はみ出さぬようにして下さい。
用途耐油、耐水、耐熱、耐圧性を要するあらゆる接合フランジ面のシールに適合しています。 タイプ乾性 使用温度範囲(℃)150まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33009645
2017-01-09
用途:
雨漏れ
オートフリーダム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

量も多いのに安いので良い。残ってしまったものがいつかたまるか心配です。

対象商品:
33009645
2015-12-29
用途:
バイクエンジンの2分割クランクケースの併せ面シール
自動車・二輪車・自転車関連業

スリーボンドの液体ガスケットでは乾燥時間が掛かり、使用当日にエンジンオイルを入れるのを控えていましたが、スワンボンドは
乾燥時間が短く作業時間短縮に絶大な効果があります。

対象商品:
33009645
2015-09-09
用途:
ヘッドライトの加工など

速い(直ぐに届く、これって重要)、安い、美味い(安いのに高品質)の三拍子揃ったお品です。お勧めします。

対象商品:
33009645
2014-12-27
用途:
タペットカバーガスケットに塗布

即乾製で作業性が良い、性能もまずまず、値段も安くありがたい!

対象商品:
33009645
2015-05-16
用途:
パッキンの代用

古い機器をバラすとパッキンの再利用ができないことが有るので、保険として常備。

対象商品:
33009645
2014-01-21
用途:
サーモスタットシーリング

すばやく硬化して満足しております。この半分の量でもいいです。

対象商品:
33009645
2014-04-18
用途:
車エンジンのオイル漏れ

コストパフォーマンス 他社よりお値段も安く
本当に重宝しております。
無くなったら 又購入いたします。

対象商品:
33009645
2013-12-18
用途:
機関冷却配管
徳神丸 様

私の使い方が悪いのか こんなものなのか分からないが とてつもなく扱いにくいシール材です
 ラフな研削面あいてなら ゴテ塗りで対応できますが ある程度精度のある場合 シール 不可能化も

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする