タカダ エポ5

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33009681 品番4005
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤
部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮!
応急でなく、恒久修理が可能
シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。

用途
マーク及びサイドモールの接着
ウインドグラスとホルダーの接着
ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修
オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修
容量(g)A剤+B剤 30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量15g 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ゴム用柔軟屈曲性物には接着出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-21
用途:
ガソリンタンク修理とゆび
製造業

車の樹脂のガソリンタンクに
ヘラではわかりにくいので
指で二度塗りしたら今のところ
ガソリンは漏れてきません
でも指で塗ったので試しに
液を指につけた状態固まるまでほっといたら
はがすのに1日かかりましたw

1人が参考にしています
対象商品:
33009681
2023-01-24
用途:
バイクのガソリンタンクのさび穴補修
自動車・二輪車・自転車関連業

60年台のヤマハの旧車。直径1ー3ミリ程の錆穴が複数。メッキ部分だったので溶接は避けたかったところだったので、ダメ元でこれを使用したところ完全に修復できました。一ヶ月以上経過しても全く問題なし。色も透明で目立たず。これは使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
33009681
2022-08-18
用途:
ガソリンタンク穴埋め
その他業種

大小の穴だらけで薄い鉄板のガソリンタンクでしたが、根気よく穴埋めしていきました。少し不格好にはなりましたが、完璧に埋まりました。大変満足でおススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
33009681
2021-12-27
用途:
修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後すぐ届きましたが使いやすくとても助かりました。次回がまた購入をします。

対象商品:
33009681
2020-11-20
用途:
自動車整備等に
株式会社 オートマイカーランド 様

意外とどの用途にも使えて便利です。においが臭いぐらい。

対象商品:
33009681
2020-05-18
用途:
農機具の補修
その他業種

プラスチック製の燃料タンクに亀裂ができて燃料漏れを止めたいが、接着剤の耐油性が心配だった。A剤B剤を混ぜて使用し短時間に硬化が始まり、15分ほどで接着完了。瞬間接着剤のように作業を急ぐこともなかった。色も透明で目立たず、目的どおり燃料漏れを止めることができた。満足。

2人が参考にしています
対象商品:
33009681
2019-10-24
用途:
ウレタン製品の接着
建設業・工事業

今回は駄目元でウレタンの接着に使用してみました。
説明通り大体5分で硬化し15分ほどで何をしても取れなくなりました。
2液性の接着剤は初めて使ってみましたが想像以上に
良く付きました。
ダンボールに同じ長さを出して割り箸で混ぜ合わせましたが
しっかり混ぜ合わせさえ出来れば満足行く程に接着できます。
無くなったら又買おうと思える製品でした。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
33009681
2017-11-21
用途:
車バンパーの補修

使用に関しては申し分ないですが、混ぜたり、塗布するための使い捨てヘラがついてたらうれしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする