‐ トレー付3段脚立 ノーブランド 33013662

トレー付3段脚立

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33013662 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

便利なトレー付で高所作業もラクラクお任せ!!
奥行25cmで安心の幅広踏み台。
左右倒れにくい幅広滑り止め付。
折畳めば厚み9cmになるので僅かな隙間に収納OK!!

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
使用時:53×75×124
収納時:53×9×138
耐荷重(kg)
踏み台:約120
トレイ:約50
用途
屋外ででの洗車・外壁・天窓の掃除雨どいの手入れ
庭木の手入れ園芸
戸棚の丁番の調整
額や掛時計の調整
エアコンや照明など高所での掃除
段数3 材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン 質量(kg)6.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897432
2017-04-14
用途:
高い棚などの荷下ろしなど
布橋 みやひろ 様

値段的にはよかったのですが、少し重いです。もう少し軽いほうが良かったです。

対象商品:
34897432
2015-03-07
用途:
天井面のコンセント取り付け、他

体重90kgですが全体に安定しており不安感は有りませんでした。
作業内容によると思いますが私的にはトレーに穴や凹凸が多く、かえって使いずらい(考えすぎ)ように思います。

対象商品:
34897432
2013-10-23
用途:
少々高い所での作業

はしごを使うまでもない高さの40〜60センチメートル位の所での作業が安定した姿勢で
行うことが出来るようになりました。
従来は踏み台を使用して、工具を持っての作業であった為に工具を交換したり、他の部品等
を持ち替えたりする度に踏み台の上り下りをしなければならなかったが
トレイ付きのために作業が楽に出来るようになりました。1度で済むので助かっています。

対象商品:
34897432
2010-08-21
用途:
額装の入れ替え作業

乗り降りの際、ステップが乗降側に若干傾いているため不安に思う。何度か乗り降りして確認したところ、滑り落ちることはないものの、使用感として傾きはどうしても意識してしまう。ステップが樹脂製のためか、体重を掛けたときにひずむようです。ブランド品の1/3程度の価格が魅力ではあったのでクレームにはしていません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする