DS150 リードバイス DS 33015385

リードバイス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33015385 品番DS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500

強靭な鋳鉄製。プロ用としてお使い頂けます。
仕上台取付型横バイスで強力な締付力。
アンビル面での強い打撃は禁止。

種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄(FC250) 主な用途金属加工作業 質量(kg)約19 長さ(mm)435 幅(mm)174 高さ(mm)188

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33015385
2022-03-04
用途:
機械のメンテナンス
株式会社スミノエマリンシステム 様

もう少しお金を出して他のしっかりしたものを買ったほうがいいかも。
ガタが酷いです。。

対象商品:
33015385
2021-09-11
用途:
自動車部品の交換
株式会社二三石油 様

使用1回目で壊れてしまいました、最初から動きが悪いと思っていました。もう少しましの物を作って下さい

対象商品:
33015385
2018-02-21
用途:
機械の修理
有限会社鹿児島クレーンメンテナンスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しつかい、つかめてしつかい、つかめて、コンパクトでスムーズに使いやすい。

対象商品:
33015385
2016-03-29
用途:
ステンレス材料等のツカミ作業

ガタが大きく、かみ合わせ精度が最悪。モノタロウさんで購入した商品で一番お粗末な商品でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
33015385
2016-03-15
用途:
機械修理時に部品の固定用にしよう

バイスの一番後ろの所にカバーが無い為に鉄板等を叩いて修正出来ない

対象商品:
33015385
2015-06-06
用途:
金物の固定に
井澤農園 様 (農・林・水産業)

製品を見た感想から、作りが雑に感じる、今迄使用していたのが国産なのでよけいにそう感じるのか?
固定する所の口も精度的に?
締まり具合がいまいいち
少しくらい高くても国産が良かったかも

対象商品:
33015385
2014-12-08
用途:
部材を挟んで加工時に使用
有限会社長蕪d機 様 (建設業・工事業)

挟みやすくてベストでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取り付け固定用のボルト間の寸法は何ミリでしょうか?
回答:
13mmです。
2011-12-02
質問:
@取り付け用のビスは付属品でありますか?
A取り付け台がメッシュ状の為、手持ちのビス5mmで固定できますか?
回答:
@リードバイスには取付のビスは付属しておりません。
A5mmのネジでバイスを台に固定する事はできません。他のメーカーの商品でも同じになります。
2011-09-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする