黒 SS BL-FF J-5K FL 90A 溶接鉄板ブラインドフランジ ノーブランド 33016015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒 SS BL-FF J-5K FL 90A 溶接鉄板ブラインドフランジ ノーブランド 33016015 黒 SS BL-FF J-5K FL 90A 溶接鉄板ブラインドフランジ ノーブランド 33016015

溶接鉄板ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33016015 品番黒 SS BL-FF J-5K FL 90A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)90 呼び径(B)3・1/2 外径D(Φmm)190 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ガスケット座径(G)(Φmm)131 ボルト穴中心径(C)(Φmm)155 ボルト穴数4 材質SS 形状フランジ 質量(kg)3.0 ボルト穴径(Φmm)19 外径(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする