キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33017424 品番 CA-R-08-14L
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。

材質スチール 仕様テーパおねじタイプ 適合アダプタ/30、130 形状ストレート 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法L(mm)77 管接続口径R1/2 寸法F(mm)35 寸法X(mm)27 内径D(Φmm)(最小)9.0 適合ホース(1000、1400)-08 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33017415
2016-05-05
用途:
カシメが必要な配管の継ぎ手
その他業種

今まで配管には圧着工具が必要だと思ってましたが、この商品は工具が必要ないので衝撃的でした。ものすごいアイデア商品ですよ。

対象商品:
33017406
2014-07-09
用途:
船舶の油圧操舵機の配管関係
マリンサービスサカグチ 様

価格的にも、安く大歓迎です。何よりも早く手元に届く事です。作業性も良好です。

対象商品:
33017415
2013-12-23
用途:
油圧ホース交換
農・林・水産業

オイル漏れのホース交換するのに、圧着工具がなくてもできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする