キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33017433 品番 CE-G-04-14L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,829 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。

内径D(Φmm)(最小)3.5 寸法F(mm)26 寸法L(mm)64 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)19 材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付) 適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 形状ストレート 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20〜100 管接続口径G1/4 適合ホース(1000、1400)-04 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33017442
2019-11-25
用途:
船外機、油圧ステアリングの補修
製造業

(海水使用なので)本当ならステンレス製にすべきかも知れませんが、当製品で様子見です。交換後2weekですが異常なしです。錆対策で動作確認後シリコンにてコーティングしました。気休めですが!後1年もってくれることを祈っております。(換装予定なので)

2人が参考にしています
対象商品:
33017442
2014-04-15
用途:
高圧ホースの接続

ホース寸法は合っているのにうまくいかなかった やすりでテーパーつけたりしてなんとかしたけぢ

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
差支えございませんでしたら、接続時に使用になられたホース詳細など、ご使用環境をお教えいただけませんでしょうか。弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きましたら、確認させて頂きます。
なお、こちらはニッタ・ムアー ラインメントホース専用の継手になります。

対象商品:
33017433
2014-07-04
用途:
トラクター作業機の油圧接続
農・林・水産業

商品としては満足していますが、価格がもう少し安ければ大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする