CE-G-08-14L キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ 33017451

CE-G-08-14L キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ 33017451
CE-G-08-14L キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ 33017451

キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G1/2
内容量1個注文コード33017451品番CE-G-08-14L
参考基準価格(税別)¥4,068販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。

内径D(Φmm)(最小)9.0寸法F(mm)35寸法L(mm)83寸法X(mm)27寸法Y(mm)27材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030形状ストレート質量(g)205使用温度範囲(℃)-20~100管接続口径G1/2適合ホース(1000、1400)-08RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33017442
2019-11-25
用途: 船外機、油圧ステアリングの補修
製造業

(海水使用なので)本当ならステンレス製にすべきかも知れませんが、当製品で様子見です。交換後2weekですが異常なしです。錆対策で動作確認後シリコンにてコーティングしました。気休めですが!後1年もってくれることを祈っております。(換装予定なので)

2が参考にしています
対象商品 : 33017442
2014-04-15
用途: 高圧ホースの接続

ホース寸法は合っているのにうまくいかなかった やすりでテーパーつけたりしてなんとかしたけぢ

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
差支えございませんでしたら、接続時に使用になられたホース詳細など、ご使用環境をお教えいただけませんでしょうか。弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きましたら、確認させて頂きます。
なお、こちらはニッタ・ムアー ラインメントホース専用の継手になります。

対象商品 : 33017433
2014-07-04
用途: トラクター作業機の油圧接続
農・林・水産業

商品としては満足していますが、価格がもう少し安ければ大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする