ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用その他継手
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33017467
品番
CF-G-04-14L
参考基準価格(税別)
¥2,829
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質
スチール
仕様
ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)
適合
アダプタ/110、145、190、130
形状
ストレート
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法L(mm)
64
管接続口径
G1/4
寸法F(mm)
26
寸法X(mm)
19
寸法Y(mm)
19
内径D(Φmm)
(最小)3.5
適合ホース
(1000、1400)-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G