ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用その他継手
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33017494
品番
CA-R-02L
参考基準価格(税別)
¥2,209
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質
スチール
仕様
テーパおねじタイプ
適合
アダプタ/130、030
形状
ストレート
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法L(mm)
56
管接続口径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
20
寸法F(mm)
22.5
寸法X(mm)
14
呼称
2
内径D(Φmm)
(最小)1.5
適合ホース
3130-02専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R