リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33017652 品番 E-PF-04
参考基準価格(税別)¥1,546 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。

適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2〜3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 材質スチール 形状ストレート 質量(g)70 寸法L(mm)59 寸法H(mm)8.5 管接続口径G1/4 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)9.5 寸法X(mm)17 寸法Z(mm)17 呼称4 寸法Y(mm)17 内径D(Φmm)(最小)5.0 適合ホース(3130・3000)-04 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
注意
※ホース取付には専用のかしめ工具等が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33017652
2023-09-03
用途:
油圧配管用
製造業

油圧配管用に購入しました
商社に問い合わせしたところ在庫切れでしたが、こちらは数量限度があるものの
即納だったため購入しました
いつも購入する商社よりもはるかに安価でした

対象商品:
33017634
2022-06-14
用途:
スペースアームの油圧ホース修理

かしめ機がなくても油圧ホースの修理が出来てすごく良かったです。

対象商品:
33017652
2020-09-03
用途:
油圧機製作
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で自由にホース長さが変えれるので、助かります。

対象商品:
33017661
2019-04-02
用途:
高圧洗浄機にホースの取付工事

現場で簡単接続。助かりました。少し、価格を抑えることができればと思います。

対象商品:
33017677
2018-08-26
用途:
油圧ホース交換

改善点無し ねじ込んで簡単に工具なしで(スパナ他必要)作業ができるので満足してます。

対象商品:
33017652
2018-07-26
用途:
保守部品
卸売・小売業

使用の既設部品の交換にしようしました。同一品の為OK

対象商品:
33017652
2014-11-30
用途:
防水用超速硬化ウレタン材料の吹きつけガン用手元ホース1〜1.8m用に使用します。
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

すでに10年間以上使用した手元ホースに詰まりが発生し、今回交換しました。
まさかホース内面にコレステロールが溜まって詰まるとは思いませんでした。
ホースも人間の血管と同じです。
過酷な条件で10年間以上も使用できたことに〔ニッタムア−社ホースの性能に〕感謝します。

1人が参考にしています
対象商品:
33017643
2014-08-01
用途:
油圧機器の交換ホース用
松岡コンクリート工業株式会社 様

再利用が可能で便利ではあるが、単価が高いので、まとめて購入する場合の割引があると助かるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする