リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33017792 品番 F-PF-08
参考基準価格(税別)¥2,475 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。

材質スチール 適合アダプタ/110、145、190、130 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2〜3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート 質量(g)220 寸法L(mm)82 寸法H(mm)8.5 管接続口径G1/2 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)14 寸法X(mm)26 寸法Z(mm)26 呼称8 寸法Y(mm)26 内径D(Φmm)(最小)9.6 適合ホース(3130・3000)-08 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
注意
※ホース取付には専用のかしめ工具等が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33017747
2022-01-27
用途:
サンアーム修理

間違って購入したのでもう少し詳しい説明があればミスが減ると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
33017792
2019-02-11
用途:
油圧ホース交換時
坂之上商会 様

高価な加締め機械が無くてもその場で新しく金具付ホース作製できるので助かってます(この金具使用すればもし破れてもホースのみ交換となり安くての金額で済みます)

2人が参考にしています
対象商品:
33017783
2019-03-23
用途:
洗車機ホースのジョイントとして
その他業種

カシメ機が必要なくホースが切れた所から取り付けでき装着簡単、しかし最後までねじ込むには万力等でガッチリ固定してモンキーやスパナど締める必要あり

1人が参考にしています
対象商品:
33017756
2017-12-14
用途:
油圧ホースのメンテナンス

短納期で助かるのですが、やや価格が高いところが気に掛かります。
価格訂正を期待します。

対象商品:
33017765
2011-06-30
用途:
エアレス高圧ホースのパンク修理に使用しました。

まだ使用はしていませんが、いける感じです。専門的な部品がなかなか買えないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33017765
2014-09-01
用途:
ペンキの吹きつけ
農・林・水産業

エアレス塗装機のホースソケットが壊れたので修理に使用。80気圧オーバーで漏れなし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする