曜日別特売
MH45-30 ホンダタイプ クリップ Modes 33020111

ホンダタイプ クリップMH45-30

(104件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など161種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
33020111
品番
MH45-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
主な適合純正品番
91531-ST0-0030
メーカー
ホンダ
全長L(mm)
23.9
幅W(mm)
40.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09929622
2026-08-28
用途: メンテナンス
製造業

必要量がほんの数個だったら純正品を購入しますがまとまった数量が欲しい時はこちらを購入しています。
互換品ですが全く問題ありませんね。

対象商品 : 33020486
2025-03-26
用途: バンパーリベットに

27年乗り続けている車のバンパーリベットが劣化したので購入。
あって良かったです

2024-11-25
用途: 交換
その他業種

ぴったりでした。
何カ所かクリップは取れて無くなってたので
付いている物の径と長をはかり
それに近いほぼ同等の物を購入しました。
仮止めしていたインシュロックタイを取り
ワンプッシュ。簡単

対象商品 : 09929665
2025-01-07
用途: 車の内装に
宗教法人成田山水上寺 様(その他業種)

バモスのクォーターパネルを外したら経年劣化で割れてしまったので使用しました。
やはり新品は良いです。

対象商品 : 09929613
2024-07-15
用途: ホンダ車部品脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりもしっかりした造りのようです。よくある海外激安製品のようなチャチではありません。一度外したらだいたい割れて再利用できないのでモノタロウで注文出来て便利です。

対象商品 : 09929622
2024-02-28
用途: 自動車整備

ホンダ車のアンダーカバーに使用。外すと大体壊れるので必需品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 11134365
2024-04-22
用途: クルマのメンテナンス

バンパーやタイヤハウスの取り付けに使用。役立ちました。

対象商品 : 19058113
2023-07-10
用途: 車のメンテ
その他業種

員数、値段がお手頃で大満足。交換作業をした感じでは、純正品との差異は認められない。こういう消耗部品が、容易に入手できるのは、気持ちにゆとりができて有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする