曜日別特売
MN53-30 ニッサンタイプ クリップ Modes 33021064

ニッサンタイプ クリップ

(159件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など136種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(30個)
色
黒
注文コード
33021064
品番
MN53-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

内張りクリップ

主な適合純正品番
63848-P4000
色
黒
メーカー
ニッサン
寸法D(mm)
20
外径C(Φmm)
31.3
首下長A(mm)
22
軸径B(Φmm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:159 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11134855
2026-06-01
用途: アンダーカウル用
製造業

オイルエレメント交換時には、毎回アンダーカウルを脱着する必要があり、破損していたら交換します。単価が安いし、ほかの場所でも使えるので、重宝してます。

2026-04-27
用途: クリップ欠損に★×5
清水モータース 様

自動車整備業をしておりますが一番使用頻度が高いクリップだと思います。在庫においておくと便利です。

2026-07-11
用途: 自働車整備
村上自動車 様

普通に使えます。あとは耐久性ですが、純正品も含めてどこのメーカ-が良いと明確に評価できないので、極端に寿命が短い製品でない限り値段が小さいほど良い?。

1人が参考にしています
2026-03-26
用途: 空冷VWタイプ1のレストア
秋田工房 様(製造業)

空冷VWタイプ1のレストアに流用しました。
スポンジ付きでボディーとの隙間ができないので、純正のボディモールディングブーツより雨漏り防止効果がある。

2026-01-12
用途: 燃料キャップホルダーのクリップ

妻の軽自動車の燃料キャップホルダーのクリップがなくなったという。たまたま買ってあったクリップを使うと、サイズがピッタリ。

2025-10-31
用途: 車のメンテナンス
その他業種

30年以上前の古いフェアレディZ32で、クリップが劣化した為購入しました。耐久力としてはまだわかりませんがリフレッシュできてよかったです。

2025-05-13
用途: 車のメンテナンス
その他業種

経年劣化する樹脂製品がモノタロウで少量から気軽に注文できるは便利で助かります。

2人が参考にしています
2025-03-11
用途: 自動車部品
サービス業

10個で買うと安くて30個で買うともっと安い。定番のクリップは在庫しないといけないのでこの価格は満足してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする