MT116-50 トヨタタイプ クリップ ノーブランド 33022421

トヨタタイプ クリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード33022421 品番MT116-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番90467-10168 寸法D(mm)16 寸法E(mm)13 外径C(Φmm)18 首下長A(mm)13 軸径B(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする