汎用型連成計(A枠/立形)75Φ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33025386 品番 GS51-131-(-0.1〜0.25MPa)
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

材質
(ガラス)無機ガラス
(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色
(カバー)SUS430・生地
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度JIS1.6級 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.25 接続ねじG3/8B 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格 種類連成計 使用温度範囲(℃)-5〜40 呼び寸法(mm)Φ75 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 ケース色 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 寸法f(mm)18 材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD 最小目盛(MPa)0.01
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33025404
2016-11-21
用途:
ポンプ用交換部品

問題なく使用しています。出入り業者より格安で購入出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする