SLPW ジギングスプール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●スプール径:60●標準巻糸量PE(号ーm):3-400/4-300/5-250 注文コード33030947 品番35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

15ソルティガ(ベイト)用のオプショナルスプール
ドライバーでネジを緩めることで、簡単にスプールの交換が可能となった15ソルティガ10/15対応のジュラルミン製オールマシンカットスプール。予備のスプールを用意しておくことで、高切れへの対応・ラインのチェンジなど、様々なシチュエーションに対応することが可能となる。2015年10月発売の「15/2-300」は、標準糸巻量2号-500mの15サイズで2号-300mが使用できる浅溝タイプ。

仕様●スプール径:60●標準巻糸量PE(号ーm):3-400/4-300/5-250 対応機種15ソルティガ/35シリーズ 標準自重(g)59
注意
※15ソルティガはスプールロック機構を搭載しているため、左右でのスプールの互換性はありません(ラチェットの向きが左右逆になります)。
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする