CDBA2L63-150-HL-M9N CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2L63) SMC 33030978

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2L63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nリード線(m)(-) 0.5注文コード33030978品番CDBA2L63-150-HL-M9N
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする