ファスリンク
ファスリンクの ねじ
ファスリンクの 木ねじ・ドリルネジ
ファスリンクの 細ビス
パワースレッド細タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
33030986
品番
細AP-65 小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。
寸法(mm)
3.7×65
仕様
フレキ付
全長(mm)
65
仕上
クロメート
ねじの呼び
3.7