パワースレッド枠タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 全長L(mm)65 注文コード33031047 品番枠AP-65 小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は全長L・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。

ねじの呼びM4.2 径(Φmm)4.2 全長L(mm)65 仕様フレキ付 仕上クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33031056
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的にも安価で,ビスの頭切れも無く,施工性の良い材料でした。
また,相手の材料を引き付ける力もあって助かりました。

対象商品:
33031004
2017-02-19
用途:
木材固定時

初期の切り込みやすさ、緩みもないので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする