養生用布粘着テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) ダンボール 注文コード33031875 品番No.3376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。
テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。

用途一般養生用 ダンボール 基材ポリエチレンラミネート布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 粘着剤ゴム系粘着剤 グリーンマーク認定
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※特殊の用途にご使用される場合はメーカーにご相談ください。
※記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※ご使用の際には、お客様の用途に合っているかご確認をお願いします。
※使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする