リニアブッシュ 角フランジ形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032115 品番 SBK8UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。

材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0〜-9
外径D/0〜-13
外径D(Φmm)15 寸法Df(mm)32 寸法K(mm)25 寸法L(mm)24(±0.3) P.C.D(mm)24 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)6 寸法Z(mm)3.1 内接円径dr(Φmm)8 寸法t(mm)5 形状角フランジ形 用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。 種別角形フランジ シール両側シール 基本静定格荷重(N)392 基本動定格荷重(N)274 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル最大すきま(μm)-5 ボール条列4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする