材質シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)内接円径dr/0~-10
外径D/0~-19
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。外径D(Φmm)40寸法Df(mm)62寸法K(mm)50寸法L(mm)59(±0.3)P.C.D(mm)51寸法X(mm)5.5寸法Y(mm)9寸法Z(mm)5.1内接円径dr(Φmm)25寸法t(mm)8形状角フランジ形種別角形フランジシール両側シール基本静定格荷重(N)1570基本動定格荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル最大すきま(μm)-9ボール条列6