リニアブッシュ 二面取りフランジ形

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032246 品番 SBH10UU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。

材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0〜-9
外径D/0〜-16
寸法A(mm)29 外径D(Φmm)19 寸法Df(mm)40 寸法F(mm)- 寸法L(mm)29(±0.3) P.C.D(mm)29 寸法W(mm)25 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)7.5 寸法Z(mm)4.1 内接円径dr(Φmm)10 寸法t(mm)6 形状小判フランジ形 用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。 種別二面取りフランジ シール両側シール 基本静定格荷重(N)549 基本動定格荷重(N)372 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル最大すきま(μm)-5 ボール条列4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032237
2021-08-17
用途:
自作トリマーテーブル
その他業種

これとスライドシャフト他を組み合わせトリマーテーブルの中に組み入れたトリマーの上下動を、テーブルの上面から可能な機構を作りました。
ビットの交換、高さ調整など全て上面から出来るので作業が捗ります

対象商品:
33032221
2020-05-08
用途:
扉のロック用ピンのスライドに使います。
インデックス・イシカワ 様

外形もコストも思っていたより、安く上がって満足です。
性能も満足いく動きです。

対象商品:
33032221
2015-09-14
用途:
NC彫刻機のZ軸スライダー

小型、軽負荷の直線移動に使用していますがとても良いです。

対象商品:
33032221
2013-07-25
用途:
検査装置のアクリル板を上下させるため

普通に使えます。ベアリングの球が外れることがあるので、シャフトを挿入する際注意したほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする