曜日別特売
W3/8×38 メッキボルトナット ノーブランド 33032596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキボルトナット

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
全長L(mm)38
ねじ径(inch)3/8
内容量1箱(20個)注文コード33032596品番W3/8×38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
ねじ径(inch)3/8全長L(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33032736
2023-12-06
用途: 鉄骨の組立
いまむら鉄工所建設業・工事業

ナット付きで安価なので助かっています。
品質も十分で、またリピート購入させて頂きます。

対象商品 : 33032754
2016-05-04
用途: 木工作品用
農・林・水産業

良い製品で助かりました。

対象商品 : 33032614
2015-10-28
用途: 木材と木材のジョイント

ボルトはホームセンターで買うより価格が安くてきれい、
使った感じは何も違和感なく使えました。

対象商品 : 33032693
2011-06-09
用途: 鉄骨金物組立
有限会社石川鉄工所

ホームセンターなどで売っているように、一本ずつラベルが貼ってあるが、無くしてほしい。剥がす手間が大変です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
社内で検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする