微圧計

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33032921 品番 AU G3/8 75x5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。

材質
接続ネジ部/真鍮
連絡パイプ部/銅
受圧部/真鍮箔
各部接合/はんだ
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2%F.S. 接続ねじG3/8 最小目盛(kPa)0.1 圧力レンジ(kPa)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032955
2020-04-14
用途:
溶解炉のガス・エアーの圧力
建設業・工事業

壊れやすいのが難点です。
価格は安いので仕方が無いのかな? 以前使用していたメーカーの圧力計が値上げ・長納期の為、使ってはいますが・・・

対象商品:
33032937
2019-01-26
用途:
プロパンガスの圧力監視
くろちゃまめ本舗 様

表示はあまりあてにならない。実際の誤差は表記の3倍程度ありそう。結局、他社の製品に取り替えた

1人が参考にしています
対象商品:
33032946
2016-05-05
用途:
微圧計測
オーボエリード小岩工房 様 (製造業)

今まで3回、都合14個注文して2個が初期不良でした。
この商品のかなりデリケートな性質上一定数不良品が出るのは仕方がないと思います。
(配送業者が少し手荒に扱ったりしただけでアウトなので)
しかし、その後の交換の手間が面倒です。手続きのガイドも不備できちんと流れができていませんし、良品が届くまで手数も時間もかかりすぎるように思います。
購入者側の都合で返品する場合であれば流れはできているようですが・・・
価格が安いのでありがたいのですが、時間に余裕がない場合は不良品が出ることを前提に大目に注文した方が良いかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
33032937
2015-04-29
用途:
ガス圧力表示

今回で三回目の購入ですが、初期不良が多すぎる。22個中3個不良は酷すぎますね。品質管理をしっかりして欲しいものです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
33032964
2013-10-03
用途:
現場圧力測定

微圧計は壊れ易いので即納で手に入るのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする